Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8" Bit-Adapter-Stecknuss, für Bits 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/8" Bit-Adapter-Stecknuss, für Bits 10 mm
KS Tools 3/8" Bit-Adapter-Stecknuss, für Bits 10 mm
KS Tools 3/8" Bit-Adapter-Stecknuss, für Bits 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p550790
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4311
EAN/GTIN:
     4042146053492
Suchbegriffe:
KS
Tools
3/8"
Bit-Adapter-Stecknuss,
  • mit Spannring
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für 10 mm Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Gewicht:
30
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
KS Tools
Durchmesser 2:
17
Durchmesser 1:
17
Länge:
30
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: für, Bits
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 3,36*
€ 4,97*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,94*
€ 5,98*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 6,36*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,78*
€ 10,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.