Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 012715 Sechskant-Stufenadapter 14-17 mm 1/4" Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 012715 Sechskant-Stufenadapter 14-17 mm 1/4" Antrieb
Gedore 012715 Sechskant-Stufenadapter 14-17 mm 1/4" Antrieb
Gedore 012715 Sechskant-Stufenadapter 14-17 mm 1/4" Antrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-p5508723
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3038610
EAN/GTIN:
     0611702891744
Suchbegriffe:
Gedore
012715
Sechskant-Stufenadapter
14-17
Prüfadapter zur direkten Prüfung mit Ein,- und Aufsteckwerkzeugen
Mit Sechskantaufnahme für metrische Schlüsselweiten SW 3,2 - 25
Prüfgerät mit 1/4" Vierkantaufnahme wird benötigt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße:
6,3
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
25 kg
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: mm, 1/4"
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,03*
€ 84,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,44*
€ 84,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,36*
€ 84,95*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,49*
€ 85,56*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 68,59*
€ 85,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.