Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 5/16" Bit Torx, 30 mm, T55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 5/16" Bit Torx, 30 mm, T55
KS Tools 5/16" Bit Torx, 30 mm, T55
KS Tools 5/16" Bit Torx, 30 mm, T55
Artikel-Nr.:
     5417B-p550920
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.5147
EAN/GTIN:
     4042146070956
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Torx
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
55
Vergütung Klingenmaterial:
vernickelt
Klingenmaterial:
Spezialstahl
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Antriebsgröße (in Zoll):
5/16
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
KS Tools
Klingenlänge:
30 mm
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, bit (torx), Bitschrauber, Winkelstiftschlüssel, Sicherheitsbit, Bit
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3170
1
€ 7,50*
ab € 1,23*
€ 1,86*
12 Tage
3170
1
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,14*
10 Tage
3170
1
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 2,27*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,69*
6 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.