Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 5/16" Bit XZN, 30 mm, M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 5/16" Bit XZN, 30 mm, M8
KS Tools 5/16" Bit XZN, 30 mm, M8
KS Tools 5/16" Bit XZN, 30 mm, M8
Artikel-Nr.:
     5417B-p550927
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.5157
EAN/GTIN:
     4042146071526
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
  • Vielzahn
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
5/16
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
8
Vergütung Klingenmaterial:
vernickelt
Klingenmaterial:
Spezialstahl
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
KS Tools
Klingenlänge:
30 mm
Abtriebsgröße (metrisch):
M8
Abtriebsform:
Innenvielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, bit vielzahn 5/16, bit (vielzahn), vielzahn-bit 8mm, Bitschrauber, Bit, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3488
1
€ 19,90*
ab € 1,22*
€ 1,85*
7 Tage
3488
1
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,13*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 2,69*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,70*
7 Tage
3488
1
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.