Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Bit-Stecknuss, PZ4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Bit-Stecknuss, PZ4
KS Tools 1/4" Bit-Stecknuss, PZ4
KS Tools 1/4" Bit-Stecknuss, PZ4
Artikel-Nr.:
     5417B-p551687
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.1415
EAN/GTIN:
     4042146331224
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • PZ
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsvierkant:
1/4
Hersteller:
KS Tools
Gesamtlänge:
37
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Gewicht:
20
Außendurchmesser:
12 mm
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsgröße:
4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
62
€ 19,90*
ab € 1,41*
€ 2,14*
7 Tage
63
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,44*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 1,90*
€ 2,86*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 3,02*
8 Tage
63
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.