Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" Bit-Stecknuss, PZ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/2" Bit-Stecknuss, PZ1
KS Tools 1/2" Bit-Stecknuss, PZ1
KS Tools 1/2" Bit-Stecknuss, PZ1
Artikel-Nr.:
     5417B-p551789
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.1697
EAN/GTIN:
     4042146359280
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • PZ
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
55
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Gewicht:
80
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
KS Tools
Außendurchmesser:
24 mm
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsgröße:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 3,50*
€ 5,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 5,85*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 6,55*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 4,80*
€ 6,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,93*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.