Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" Bit-Stecknuss, PZ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/2" Bit-Stecknuss, PZ2
KS Tools 1/2" Bit-Stecknuss, PZ2
KS Tools 1/2" Bit-Stecknuss, PZ2
Artikel-Nr.:
     5417B-p551790
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.1698
EAN/GTIN:
     4042146359297
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • PZ
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht:
80
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
KS Tools
Gesamtlänge:
55
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Außendurchmesser:
24 mm
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsgröße:
2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
110
€ 7,50*
ab € 3,63*
€ 5,34*
11 Tage
110
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,13*
10 Tage
110
€ 5,99*
ab € 4,27*
€ 6,43*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 6,85*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.