Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ3
KS Tools 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ3
KS Tools 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ3
Artikel-Nr.:
     5417B-p552533
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1682
EAN/GTIN:
     4042146170878
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • PZ
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
KS Tools
Gesamtlänge:
55
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Gewicht:
70
Außendurchmesser:
24 mm
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsgröße:
3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 4,12*
€ 6,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 6,96*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 5,25*
€ 7,67*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 7,74*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,39*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.