Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p552543 Herst.-Nr.: 918.1690 EAN/GTIN: 4042146170908 |
| |
|
| | |
| - PZ
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
- lange Ausführung
- für Handbetätigung
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | lang | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Pozidrive | VDE-geprüft: | Nein | Antriebsvierkant: | 1/2 | Hersteller: | KS Tools | Gesamtlänge: | 110 | Norm: | DIN 3120 / ISO 1174 | Gewicht: | 0,1 | Außendurchmesser: | 22 mm | Ausführung: | Stecknuss | Antriebsform: | Vierkant | Abtriebsgröße: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, bit pz 3, schraubendrehereinsatz innensechskant, Nüsse, Knarre, Nuss, Steckschlüssel, Stecknüsse, Stecknuss |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 56 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 5,55* | € 7,99* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,39* | € 9,20* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,50* | € 9,66* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,67* | € 10,15* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,09* | € 11,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|