Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutlhauser SDS PLUS 2 Schneider Bohrer 6 x 160 12er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Beutlhauser SDS PLUS 2 Schneider Bohrer 6 x 160 12er Pack
Beutlhauser SDS PLUS 2 Schneider Bohrer 6 x 160 12er Pack
Beutlhauser SDS PLUS 2 Schneider Bohrer 6 x 160 12er Pack
Beutlhauser SDS PLUS 2 Schneider Bohrer 6 x 160 12er Pack
Beutlhauser SDS PLUS 2 Schneider Bohrer 6 x 160 12er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p5529106
Hersteller:
     Beutlhauser
Herst.-Nr.:
     108VD06L0160
EAN/GTIN:
     4057223978667
Suchbegriffe:
Hammerbohrersatz
Beutlhauser SDS PLUS 2 SCHNEIDERBOHRER 6 x 160 12er Pack


Das Einsatzprofil in Verbindung mit dem Spiralenprofil in DREI ZONEN reduziert die Bohrzeit, begrenzt den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer des Bohrers.
Schnelle Bohrung in Leichtbeton und anderen Baumaterialien.
  • Einsatz für Betonbrecher
  • Zentrierspitze in „Z“-Form
  • Spirale in variabler Schrittweite in drei Zonen
  • Einsatzwinkel bei 160°
  • Präzision beim Anbohren des Lochs
  • Vollkommen rundes und kalibriertes Loch
  • Schnelle Staubentfernung
  • Beständigkeit und hohe Lebensdauer
  • Geeignet zum bohren von Beton, Stein, Vollziegel und Binder
  • Aufnahme ø10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
2
Schaft:
SDS-plus
Arbeitslänge:
150 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Beutlhauser, SDS, PLUS, 2, Schneider, Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,99*
€ 29,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,93*
€ 27,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,35*
€ 25,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.