Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EXPERT Stainless Steel T118AHM Stichsägeblatt, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch EXPERT Stainless Steel T118AHM Stichsägeblatt, 2 Stück
Bosch EXPERT Stainless Steel T118AHM Stichsägeblatt, 2 Stück
Bosch EXPERT Stainless Steel T118AHM Stichsägeblatt, 2 Stück
Bosch EXPERT Stainless Steel T118AHM Stichsägeblatt, 2 Stück
Bosch EXPERT Stainless Steel T118AHM Stichsägeblatt, 2 Stück
Bosch EXPERT Stainless Steel T118AHM Stichsägeblatt, 2 Stück
Bosch EXPERT Stainless Steel T118AHM Stichsägeblatt, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     5417B-p5529218
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901709
EAN/GTIN:
     4059952657363
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
bosch stichsägeblätter
stichsägeblatt
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T118G Stichsägeblatt in zähen Materialien - Das Schneiden von Blechen aus Edelstahl ist eine Aufgabe, die Metallarbeiter täglich durchführen müssen.
Auch bei der Montage von Küchen und in Industrie- oder Bürogebäuden ist dies üblich.
Profis, die diese Arbeit erledigen, benötigen ein Blatt, das zuverlässig ist und weiter funktioniert, damit sie nicht ständig die Blätter austauschen müssen.
Das für die härtesten Metalle optimierte EXPERT ‘Stainless Steel’ hat eine Zahnteilung, die der Dicke der Bleche entspricht, mit denen du arbeitet.
Die herausragende Lebensdauer dieses Blattes wird durch die Bosch Carbide Technology garantiert.
Dabei wird eine Zahnleiste aus dem härtesten Metall auf den Körper lasergeschweißt.
Es schneidet die härtesten Bleche äußerst effektiv und bietet die beste Lebensdauer.
Das Bosch EXPERT ‘Stainless Steel’ Stichsägeblatt für dünnes Material gibt es in zwei Versionen: Das T118 AHM für sehr dünne Bleche hat eine sehr feine Zahnteilung.
Das T118 EHM mit mittelfeinen Zähnen ist daher der beste Wahl für Profis, die dünne Bleche aus hochfestem Stahl oder Rohre mit mittleren bis dünnen Wänden schneiden müssen.
Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.

Herausragende Lebensdauer in Edelstahlblechen - Das für die härtesten Metalle optimierte EXPERT ‘Stainless Steel’ hat eine Zahnteilung, die der Dicke der Bleche entspricht, mit denen du arbeitet.
Die herausragende Lebensdauer dieses Blattes wird durch die Bosch Carbide Technology garantiert.
Dabei wird eine Zahnleiste aus dem härtesten Metall auf den Körper lasergeschweißt.
Es schneidet die härtesten Bleche äußerst effektiv und bietet die beste Lebensdauer.
Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Typ:
T 118 AHM
Werkstoff:
Hartmetall
Gesamtlänge:
83 mm
Weitere Suchbegriffe: Bosch, EXPERT, Stainless, Steel, T118AHM, Stichsägeblatt,
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
10
€ 5,45*
ab € 8,78*
€ 10,88*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 11,81*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 8,55*
€ 12,13*
10 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 12,31*
6 Tage
99
5
€ 4,30*
ab € 9,48*
€ 12,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 60,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.