Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5529224 Herst.-Nr.: 2608901678 EAN/GTIN: 4059952638263 |
| |
|
| | |
| Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier - Manchmal gibt es keine Alternative zum Handschleifen. Das Problem war, dass sich herkömmliche Schleifblätter beim Schleifen von Rundungen und Kanten schnell abgenutzt haben. Oft waren sie auch zugesetzt oder brachen. Die einzige Lösung war, viele Schleifblätter zu kaufen, was zu einem hohen Verbrauch und viel Abfall führte. Heute gibt es Schleif-Schaumstoffe mit Bosch Surface Structure. Die Bosch Surface Structure kombiniert fortschrittliche Techniken für die Verbindung sowie Oberflächenbeschichtung, um das Korn bestmöglich auf der Unterlage zu fixieren. Sie ist so stark, dass das Bosch EXPERT Standard Block Schleifpad beim Schleifen um Kanten und Ecken keine Körnung verliert. Zudem wird das Verstopfen des Schleifschwamms minimiert, da Staub einfach ausgeklopft oder abgewaschen werden kann. Es gibt auch Formen für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche. Quadratische Schleifschwämme sind ideal zum Schleifen von ebenen Flächen und 90-Grad-Kanten. Der Bosch EXPERT Schleif-Schaumstoff Standard Block ist eine Revolution beim Handschleifen. Wenn du ihn einmal verwendet hast, möchtest du nie wieder etwas anderes.
Längere Lebensdauer beim Schleifen von Holz und Farbe - Die Bosch Surface Structure kombiniert fortschrittliche Techniken für die Verbindung sowie Oberflächenbeschichtung, um das Korn bestmöglich auf der Unterlage zu fixieren. Sie ist so stark, dass das Bosch EXPERT Standard Block Schleifpad beim Schleifen um Kanten und Ecken keine Körnung verliert. Zudem wird das Verstopfen des Schleifschwamms minimiert, da Staub einfach ausgeklopft oder abgewaschen werden kann. Es gibt auch Formen für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche. Weitere Informationen: | | Breite: | 26 mm | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Bosch | Höhe: | 69 mm | Länge: | 96 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifgummi, Schleifklotz, Schleifkork, Schleifschwamm, schleifschwamm, Bosch, EXPERT, Combi, S470, Schaumstoff-Schleifblock,, grob |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | € 4,79* | ab € 0,81* | € 1,14* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 0,79* | € 1,16* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,82* | € 1,18* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,78* | € 1,18* | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 5,45* | ab € 0,87* | € 1,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|