Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Fräsbohrkrone SDS-max einteilig 40 x 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Fräsbohrkrone SDS-max einteilig 40 x 550 mm
Milwaukee Fräsbohrkrone SDS-max einteilig 40 x 550 mm
Milwaukee Fräsbohrkrone SDS-max einteilig 40 x 550 mm
Milwaukee Fräsbohrkrone SDS-max einteilig 40 x 550 mm
Milwaukee Fräsbohrkrone SDS-max einteilig 40 x 550 mm
Milwaukee Fräsbohrkrone SDS-max einteilig 40 x 550 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5540581
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492053
EAN/GTIN:
     4058546414207
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hammerbohrkrone sds max
Hergestellt aus solidem Stahl in einteiliger Bauweise
Premium-3-Schneiden-Zentrierbohrer
Massiver Kopf mit 3-teiligem Außenkranz und großen Bohrmehlaustrittskanälen
Hartmetallzähne mit speziellen Armierungsfasen zum Schutz bei Armierungstreffern
Geeignet für den Einsatz in armiertem Beton
Made in Germany
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Milwaukee
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
550
Durchmesser:
40
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrkrone, hammerbohrkrone 40mm, Milwaukee, Fräsbohrkrone, SDS-max, einteilig, 40, x
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 134,88*
€ 165,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,29*
€ 166,77*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 136,80*
€ 167,57*
€ 5,95*
ab € 154,17*
€ 185,89*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 142,46*
€ 191,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.