Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita LED-Akku-Handleuchte, 12V max., 5.500 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita LED-Akku-Handleuchte, 12V max., 5.500 lx
Makita LED-Akku-Handleuchte, 12V max., 5.500 lx
Makita LED-Akku-Handleuchte, 12V max., 5.500 lx
Makita LED-Akku-Handleuchte, 12V max., 5.500 lx
Artikel-Nr.:
     5417B-p5541970
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060439105468
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Vielseitige Akku-Handleuchte mit verstellbarem Lampenkopf aus Aluminium

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Akkuspannung:
12 V
Leuchtkraft:
190 lm
Weitere Suchbegriffe: makita akku handlampe, handlampe akku, handlampe, Makita, LED-Akku-Handleuchte,, 12V, max.,, 5.500, lx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 46,43*
€ 62,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,50*
€ 68,06*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.