Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-90 Gr. L weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-90 Gr. L weiß
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-90 Gr. L weiß
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-90 Gr. L weiß
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-90 Gr. L weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p5556465
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     5110-6560-90-L
EAN/GTIN:
     4035386660797
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560

  • Damen-Kasack RF Regular Fit, Stehkragen, 
  • Kurzarm, 
  • Asymmetrische Druckknopfleiste, 
  • 2 aufgesetzte Taschen,
  • Perlmutt-Druckknöpfe, 
  • Wiener Nähte im Vorder- und Rückteil, 
  • Keyloop in linker Tasche integriert, 
  • Rückenlänge 70 cm | Gr. 38
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Gewebe: 50% Lyocell 50% Polyester, 195 g/m² GRÖSSEN: XS - 4XL
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
90
Internetfarbe:
Weiß
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: kasack, Greiff, Damen, RF, 5110-6560-90, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.