| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5560720 Herst.-Nr.: 0501001004 EAN/GTIN: 4045981181290 |
| |
|
| | |
| Hakro Unisex Poloshirt Bio Baumwolle GOTS #501
Modisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug, Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
- Material: Piqué aus 100 % Baumwolle (Bio)
- Gewicht: 190 g/m²
- Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
- Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt
- Passform: Regular Fit
- Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Global Organic Textile Standard (GOTS), Grüner Knopf
- Waschtemperatur: 40 °C
- Größen: 2XS-6XL
Weitere Informationen: | | Material: | Piqué aus 100 % Baumwolle (Bio) , 190 g/m² | Farbcode: | 01 | Internetfarbe: | weiß | Größe: | S | Farbe: | weiß | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 16,95* | € 24,45* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,66* | € 24,47* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,65* | € 30,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|