| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5561354 Herst.-Nr.: 25.3568 EAN/GTIN: 3609371065884 |
| |
|
| | |
| Unisex Bio Raglan Kapuzen Sweater
- Gerader Schnitt, 2x2 Rippstrick an Kragen
- Kapuze mit Futter aus Single Jersey
- Arm- und Saumabschlüssen
- Nackenband, Raglanärmel
- 3-fädige Sweat-Qualität
- nicht trocknergeeignet
- neutrales Größenlabel
- Halbmond im Nacken
- Kordel Ton-in-Ton
- TearAway Label
- innen angeraut
- Kängurutasche
- 40° waschbar
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | Cotton Classic | Größe: | M | Farbe: | khaki | Material: | 80% Bio-Baumwolle/20% Polyester | Gewicht: | 280 g/m² | Ausführung: | Pullover | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, herren pullover, Cotton, Classics-25.3568, Unisex, Bio, Raglan, Kapuzen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 18,17* | € 26,13* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,01* | € 26,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|