| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5562139 Herst.-Nr.: 11-754/11 EAN/GTIN: 0076490617431 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-754
Zulassung/Norm: EN388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ESD Eigenschaften:
- INTERCEPT-Garn bietet einen hohen Schnittschutz
- Atmungsaktiv
- Touchscreen-Kompatibilität
- Anatomische Passform
- Hautfreundlich Dermatologisch geprüft durch Dermatest
Ausführung:- Strickgewebe
- Mit Strickbund
- Handinnenflächenbeschichtet (PU)
Anwendungsbereiche: - Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Bergbau
- Öl und Gas
- Kfz-Ersatzteilmarkt
Material: Nylon, Spandex, Edelstahl Gauge: 18 Länge: 225-285 mm Farbe: grau Weitere Informationen: | | Schutz: | EN 388:2016 3.X.4.1.D. | Internetfarbe: | grau | Größe: | 11 | Farbe: | grau | Länge: | 225-285 mm | Material: | Nylon / Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, pu beschichtete handschuhe, putzhandschuhe silber, Ansell, HyFlex, 11-754, Gr., 11 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 9,12* | € 11,58* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,66* | € 11,60* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 8,99* | € 11,75* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,99* | € 12,50* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 11,29* | € 14,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 11,29* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 171,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|