| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5562499 Herst.-Nr.: 0246034012 EAN/GTIN: 4045981188589 |
| |
|
| | |
| HAKRO Damen Fleecejacke #246 ECO
Ausführung: - Leichte, angenehm weiche Fleecejacke ECO für Damen, mit hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss,
- seitlich verdeckten Reißverschlusstaschen,
- Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform,
- Nackenband und Aufhängeband im Nacken.
- Alle Reißverschlüsse von YKK®.
- Hergestellt aus besonders feinem, hochwertigem 200er-Microfleece, aus nach GRS-Standard zertifiziertem, recyceltem Polyester.
- Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtem HAKRO Looplabel am linken Saum.
Material: - Microfleece aus 100 % Polyester (recycelt)
- Gewicht: 230 g/m²
- Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, anti-pilling
- Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt
- Passform: Regular Fit
- Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Global Recycled Standard (GRS), Grüner Knopf
- Waschtemperatur: 30 °C
- Größen: XS-6XL
Weitere Informationen: | | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Passform: | Regular Fit | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Hakro | Größe: | 6XL | Farbe: | tinte | Gewicht: | 240 g/m² | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,27* | € 46,84* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,60* | € 51,33* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,41* | € 52,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|