| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5571592 Herst.-Nr.: 7100253714 EAN/GTIN: 4054596908734 |
| |
|
| | |
| Schleifband 784F • 3M Keramikkorn • Polyesterunterlage • Geeignet für Edelstahl und Aluminium Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | 3M | Korngröße: | 120 | Breite: | 100 mm | Länge: | 289 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, endlos schleifband, 3M, 784F, 100x289mm,, Cubitron, II" |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,92* | € 6,48* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,52* | € 6,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 5,09* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|