Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Spiralbohrer DIN338 HSS mit Stufenbohrerspitze 3,00mm UNI zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Spiralbohrer DIN338 HSS mit Stufenbohrerspitze 3,00mm UNI zylindrisch
Forum Spiralbohrer DIN338 HSS mit Stufenbohrerspitze 3,00mm UNI zylindrisch
Forum Spiralbohrer DIN338 HSS mit Stufenbohrerspitze 3,00mm UNI zylindrisch
Forum Spiralbohrer DIN338 HSS mit Stufenbohrerspitze 3,00mm UNI zylindrisch
Forum Spiralbohrer DIN338 HSS mit Stufenbohrerspitze 3,00mm UNI zylindrisch
Forum Spiralbohrer DIN338 HSS mit Stufenbohrerspitze 3,00mm UNI zylindrisch
Artikel-Nr.:
     5417B-p5571643
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784970266
EAN/GTIN:
     4317784970266
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit Stufenspitze

• DIN 338
• HSS
• Typ UNI
• Spitzenwinkel 118°
• Profilgeschliffen
• Stufen-Bohrspitze
• 3-Flächenschaft
• Hervorragende Bohrleistung bei Durchgangslöcher
• Kein Verlaufen beim Anbohren
• Exzellente Drehmomentübertragung
• Hervorragende Bohrleistung bei Durchgangslöcher
• Geeignet für Stahl, Holz, Kunststoff, Acryl

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spitzenwinkel:
118 °
Hersteller:
Forum
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
61
Arbeitslänge:
33
Durchmesser:
3
Norm:
338
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
HSS
... > HSS > Forum > Forum
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, Forum, Spiralbohrer, DIN338, HSS, mit, Stufenbohrerspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
10
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,66*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,67*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.