Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen Hose Bundfalte RF Premium 1379-666-110 Gr. 32 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen Hose Bundfalte RF Premium 1379-666-110 Gr. 32 schwarz
Greiff Damen Hose Bundfalte RF Premium 1379-666-110 Gr. 32 schwarz
Greiff Damen Hose Bundfalte RF Premium 1379-666-110 Gr. 32 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5583659
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1379-666-110-32
EAN/GTIN:
     4035386532568
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
Greiff Damen Hose Bundfalte RF Premium 1379-666

  • Damen-Hose Bundfalte RF Premium Regular Fit
  • Hohe Leibhöhe
  • Bundfalte mit schmalem Beinverlauf
  • Knöchellang
  • 2 Seitentaschen
  • Vorderhosenfutter
  • Doppelte Gürtelschlaufe auf Vorderhose 
  • Gewebe: 60% Schurwolle, 36% Polyester, 4% Elasthan 
Weitere Informationen:
Farbcode:
110
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
32
Farbe:
schwarz
Material:
Gewebe: 60% Schurwolle 36% Polyester 4% Elasthan, 200 g/m² Futter: 100% Polyester GRÖSSEN: 32 - 52, 72 - 88
Ausführung:
Businesshose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 77,27*
€ 99,38*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,76*
€ 105,81*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.