Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen Hose RF Premium 1359-666-110 Gr. 36 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen Hose RF Premium 1359-666-110 Gr. 36 schwarz
Greiff Damen Hose RF Premium 1359-666-110 Gr. 36 schwarz
Greiff Damen Hose RF Premium 1359-666-110 Gr. 36 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5583725
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1359-666-110-36
EAN/GTIN:
     4035386095209
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
Greiff Damen Hose RF Premium 1359-666

  • Damen-Hose RF Premium Regular Fit
  • mittlere Leibhöhe
  • gerader Beinverlauf
  • Hakenverschluss
  • 2 Seitentaschen
  • Vorderhosenfutter

Weitere Informationen:
Form:
Regular Fit
Ausführung:
Businesshose
Farbcode:
110
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Material:
Gewebe: 60% Schurwolle 36% Polyester 4% Elasthan, 200 g/m² Futter: 100% Polyester GRÖSSEN: 32 - 52, 72 - 88
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.