| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5583737 Herst.-Nr.: 1359-666-110-84 EAN/GTIN: 4035386095391 |
| |
|
| | |
| Greiff Damen Hose RF Premium 1359-666
- Damen-Hose RF Premium Regular Fit
- mittlere Leibhöhe
- gerader Beinverlauf
- Hakenverschluss
- 2 Seitentaschen
- Vorderhosenfutter
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 110 | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | 84 | Farbe: | schwarz | Material: | Gewebe: 60% Schurwolle 36% Polyester 4% Elasthan, 200 g/m² Futter: 100% Polyester GRÖSSEN: 32 - 52, 72 - 88 | Form: | Regular Fit | Ausführung: | Businesshose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, anzughose damen schwarz, anzughose, anzughose damen, Greiff, Damen, Hose, RF, Premium, 1359-666-110 |
| | |
| |