Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen Hose Chino RF 1328-2700-14 Gr. 72 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen Hose Chino RF 1328-2700-14 Gr. 72 grau
Greiff Damen Hose Chino RF 1328-2700-14 Gr. 72 grau
Greiff Damen Hose Chino RF 1328-2700-14 Gr. 72 grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5583841
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1328-2700-14-72
EAN/GTIN:
     4035386565177
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Greiff Damen Hose Chino RF 1328-270

  • Damen-Chino RF Regular Fit
  • Mittlere Leibhöhe
  • 2 Seitentaschen
  • 2 blinde Seitentaschen
  • Breiter Saum zum Umschlagen
Weitere Informationen:
Größe:
72
Farbe:
grau
Material:
Gewebe: 35% Baumwolle 35% Polyester 30% Elastomultiester, 205 g/m² GRÖSSEN: 32 - 54, 72 - 88
Ausführung:
Businesshose
Farbcode:
14
Internetfarbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,18*
€ 68,00*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,23*
€ 74,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.