| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5585850 Herst.-Nr.: 0369002002 EAN/GTIN: 4045981178856 |
| |
|
| | |
| Hakro Damen Poloshirt Mikralinar ECO #369
Besonders strapazierfähiges Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter, modischer 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus MIKRALINAR® ECO, dem HAKRO Performance-Materialmix aus hochwertiger Baumwolle und nach GRS-Standard zertifiziertem, recyceltem Polyester. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
- Material: MIKRALINAR® ECO, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester (recycelt)
- Gewicht: 200 g/m²
- Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
- Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, klimaneutrales Produkt
- Passform: Regular Fit
- Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Global Recycled Standard (GRS), Grüner Knopf
- Waschtemperatur: 60 °C
- Größen: 2XS-6XL
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Material: | MIKRALINAR® ECO, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester (recycelt) , 200 g/m² | Gewicht: | 200 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Passform: | Regular Fit | Farbcode: | 002 | Internetfarbe: | rot | Größe: | 2XS | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,47* | € 18,31* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,83* | € 18,61* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,72* | € 23,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|