Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Poloshirt Mikralinar ECO #369 Gr. 2XS karbongrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen Poloshirt Mikralinar ECO #369 Gr. 2XS karbongrau
Hakro Damen Poloshirt Mikralinar ECO #369 Gr. 2XS karbongrau
Hakro Damen Poloshirt Mikralinar ECO #369 Gr. 2XS karbongrau
Hakro Damen Poloshirt Mikralinar ECO #369 Gr. 2XS karbongrau
Hakro Damen Poloshirt Mikralinar ECO #369 Gr. 2XS karbongrau
Hakro Damen Poloshirt Mikralinar ECO #369 Gr. 2XS karbongrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5585927
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0369064002
EAN/GTIN:
     4045981179730
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Damen Poloshirt Mikralinar ECO #369

Besonders strapazierfähiges Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter, modischer 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus MIKRALINAR® ECO, dem HAKRO Performance-Materialmix aus hochwertiger Baumwolle und nach GRS-Standard zertifiziertem, recyceltem Polyester. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

  • Material: MIKRALINAR® ECO, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester (recycelt) 
  • Gewicht: 200 g/m²
  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt 
  • Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, klimaneutrales Produkt 
  • Passform: Regular Fit 
  • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Global Recycled Standard (GRS), Grüner Knopf 
  • Waschtemperatur: 60 °C 
  • Größen: 2XS-6XL
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g/m²
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
064
Internetfarbe:
grau
Größe:
2XS
Farbe:
karbongrau
Material:
MIKRALINAR® ECO, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester (recycelt) , 200 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo, Hakro, Damen, Poloshirt, Mikralinar, ECO, #369
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,94*
€ 23,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,70*
€ 23,29*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.