| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5588373 Herst.-Nr.: 0137001004 EAN/GTIN: 4045981187797 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hakro Herren Hemd Cotton Tech #137
Funktionelles Hemd in edler Single-Jersey-Optik mit hochwertig verarbeiteter, modischer Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren 4-Loch- Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug und zusätzlichem Ersatzknopf. Abnäher im Rückenteil. Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sowie Knopfleiste sind mit Ton-in-Ton-Gewebeband verstärkt. Hergestellt durch ein spezielles Strickverfahren, bei dem zwei Garne zu einem HAKRO COTTON TEC®-Double-Face-Material verarbeitet werden. Dabei entsteht an der Außenseite eine besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und an der Innenseite eine Mesh-Lage aus der Funktionsfaser TRIACTIVE®. Dadurch ist das Hemd temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunsten kann. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.
- Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
- Gewicht: 185 g/m²
- Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
- Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt
- Passform: Regular Fit
- Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
- Waschtemperatur: 40 °C
- Größen: XS - 3XL
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Material: | Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester , 185 g/m² | Gewicht: | 185 g / m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Schnitt: | Regular Fit | Farbcode: | 01 | Internetfarbe: | weiß | Größe: | S | Ausführung: | Hemd |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, herrenhemd weiß siemens, herren hemd, herrenhemden weiß, Hakro, Herren, Hemd, Cotton, Tech, #137 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 28,15* | € 41,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 33,25* | € 45,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 34,84* | € 45,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 39,09* | € 51,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 31,36* | € 52,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|