| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5589032 Herst.-Nr.: 05008100001 EAN/GTIN: 4013288225658 |
| |
|
| | |
| - Spezialwerkzeug zum Entriegeln von Kontaktfedern bei elektrotechnischen Leitungsklemmen
- Aufgrund der gebogenen Geometrie können auch Reihenklemmen betätigt werden, die man mit einem normalen Schraubendreher nicht erreicht
- Geeignet für Federklemmen mit einem Leiterquerschnitt von bis zu 1,5 mm2 bzw. 2,5 - 4,0 mm2
Set mit 2 Betätigungswerkzeugen für Federklemmen. Durch die gebogenen Klingen lassen sich auch Federklemmen in Verteilerkästen gut betätigen, die mit einer geraden Klinge nicht erreichbar sind. Die Klinge bleibt in der Klemme stecken, so dass beide Hände freibleiben, um das Kabel einzuführen. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Wera |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wera, 338/2, Reihenklemmen-Betätigungswerkzeug, Set,, 2-teilig |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,52* | € 14,18* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,09* | € 14,46* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,65* | € 14,60* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,92* | € 14,97* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,88* | € 16,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|