Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Expert Abdeckplane HDPE Standard50 qm = 4 x 12,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Color Expert Abdeckplane HDPE Standard50 qm = 4 x 12,5 m
Color Expert Abdeckplane HDPE Standard50 qm = 4 x 12,5 m
Color Expert Abdeckplane HDPE Standard50 qm = 4 x 12,5 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p5625044
Hersteller:
     Color Expert
Herst.-Nr.:
     96905010
EAN/GTIN:
     4013307318279
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Abdeckfolie HDPE • Aus HDPE-Material in Standardqualität • Gut geeignet zum Abdecken verschiedenster Gegenstände und Materialien im Innen sowie Außenbereich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Ja
Breite:
12,5
Länge:
4
Weitere Suchbegriffe: Schutzplane, abdeckplane 4 x 12,5m, abdeckplane, Color, Expert, HDPE, Standard50, qm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
60
€ 6,99*
ab € 1,53*
€ 2,43*
1 Tag
82
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 2,51*
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 2,62*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,74*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
1 Stück enthält 50 m² (ab € 0,0238* pro m²)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WESTEX
96902010
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.