Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Poloshirt Bio Baumwolle Gots #301 Gr. 2XS royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen Poloshirt Bio Baumwolle Gots #301 Gr. 2XS royalblau
Hakro Damen Poloshirt Bio Baumwolle Gots #301 Gr. 2XS royalblau
Hakro Damen Poloshirt Bio Baumwolle Gots #301 Gr. 2XS royalblau
Hakro Damen Poloshirt Bio Baumwolle Gots #301 Gr. 2XS royalblau
Hakro Damen Poloshirt Bio Baumwolle Gots #301 Gr. 2XS royalblau
Hakro Damen Poloshirt Bio Baumwolle Gots #301 Gr. 2XS royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5626022
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0301010002
EAN/GTIN:
     4045981176548
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Damen Poloshirt Bio Baumwolle Gots #301

Modisches Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener, GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. 

  • Material: Piqué aus 100 % Baumwolle (Bio) 
  • Gewicht: 190 g/m² 
  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt 
  • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt P
  • assform: Regular Fit 
  • Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Global Organic Textile Standard (GOTS), Grüner Knopf 
  • Waschtemperatur: 40 °C 
  • Größen: 2XS-6XL
Weitere Informationen:
Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle (Bio) , 190 g/m²
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
010
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Hakro
Größe:
2XS
Farbe:
royalblau
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt hellblau, damen polo, Hakro, Damen, Poloshirt, Bio, Baumwolle, Gots
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,12*
€ 20,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,80*
€ 20,73*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.