| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5641896 Herst.-Nr.: 0560015008 EAN/GTIN: 4045981197932 |
| |
|
| | |
| Hakro Unisex Kapuzen-Sweatshirt Bio-Baumwolle #560
Ausführung:- Sportives Kapuzen-Sweatshirt mit gefütterter Kapuze und Kordel mit Ton in Ton Silikon-Dip Enden und hochwertigen Metallösen von YKK® mit HAKRO Prägung.
- Formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband.
- Hergestellt aus einer Mischung aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener, GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle und receyceltem Polyester für höchste Ansprüche.
- Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Material: - Maschenware aus 72% Baumwolle (Bio) und 28% Polyester (recycelt)
- grau meliert: 76% Baumwolle (Bio) und 24% Polyester (recycelt)
- Gewicht: ca. 300 g/m²
- Größen: 2XS - 6XL
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Passform: | Comfort Fit | Farbcode: | 15 | Internetfarbe: | grau | Größe: | 2XL | Farbe: | grau meliert | Gewicht: | 300 g/m² | Material: | 76% Baumwolle/24% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,65* | € 39,54* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 32,48* | € 43,41* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,68* | € 47,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|