| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5641902 Herst.-Nr.: 0560017003 EAN/GTIN: 4045981193552 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hakro Unisex Kapuzen-Sweatshirt Bio-Baumwolle #560
Ausführung:- Sportives Kapuzen-Sweatshirt mit gefütterter Kapuze und Kordel mit Ton in Ton Silikon-Dip Enden und hochwertigen Metallösen von YKK® mit HAKRO Prägung.
- Formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband.
- Hergestellt aus einer Mischung aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener, GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle und receyceltem Polyester für höchste Ansprüche.
- Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Material: - Maschenware aus 72% Baumwolle (Bio) und 28% Polyester (recycelt)
- grau meliert: 76% Baumwolle (Bio) und 24% Polyester (recycelt)
- Gewicht: ca. 300 g/m²
- Größen: 2XS - 6XL
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XS | Farbe: | weinrot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Passform: | Comfort Fit | Farbcode: | 17 | Internetfarbe: | rot | Gewicht: | 300 g/m² | Material: | 72% Baumwolle/28% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, herrenpullover hakro, herren pullover, herrenpullover xs, Hakro, Bio-Baumwolle, #560, Gr., XS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 28,49* | € 39,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 29,61* | € 39,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 35,53* | € 47,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|