Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Halbschuh BLACK EAGLE Adventure 2.1 GTX Ws mid Gr. 38 grün/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Halbschuh BLACK EAGLE Adventure 2.1 GTX Ws mid Gr. 38 grün/grau
HAIX Halbschuh BLACK EAGLE Adventure 2.1 GTX Ws mid Gr. 38 grün/grau
HAIX Halbschuh BLACK EAGLE Adventure 2.1 GTX Ws mid Gr. 38 grün/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5655955
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330055.5.0
EAN/GTIN:
     4044465368226
Suchbegriffe:
Halbschuhe
haix halbschuhe
halbschuhe
halbschuhe gelb
HAIX Halbschuh BLACK EAGLE Adventure 2.1 GTX Ws mid

Obermaterial
Mikrofaser/Textil Kombination Innenfutter: GORE-TEX® Extended
wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle.

Durable Sole
Gummimischung für lange Lebensdauer.

Laufsohle
Aus Gummi, kraftstoff- und hitzeresistent sowie kälteisolierend, nicht kreidend und selbstreinigend.

Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Zwischensohle
Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten.

HAIX® Climate System
Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das MiHR-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen.

Dynaframe
HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material. Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß.

HAIX® Vario Wide Fit System
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

Sonstiges
Geringes Gewicht, geschlossenes Schnürsystem mit Schnellverschluss und Senkeltasche, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung

"}
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/grau
Material:
Mikrofaser/Textil
Ausführung:
Halbschuh
Größe UK:
5
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
nein
Internetfarbe:
grün
Sicherheitsklasse:
keine
Größe:
38
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
880 g
Weitere Suchbegriffe: HAIX, Halbschuh, BLACK, EAGLE, Adventure, 2.1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 106,40*
€ 137,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 106,03*
€ 137,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,84*
€ 143,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,31*
€ 163,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,16*
€ 154,89
pro Paar
ab 4 Paar
€ 129,78*
€ 154,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,50*
€ 152,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,71*
€ 134,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,40*
€ 126,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.