Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Halbschuh BLACK EAGLE Nature GTX Ws mid Gr. 39 braun/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAIX Halbschuh BLACK EAGLE Nature GTX Ws mid Gr. 39 braun/grün
HAIX Halbschuh BLACK EAGLE Nature GTX Ws mid Gr. 39 braun/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p5655969
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     340026.5.5
EAN/GTIN:
     4044465368493
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuhe schwarz
halbschuhe
haix halbschuhe
HAIX Halbschuh BLACK EAGLE Nature GTX Ws mid

Obermaterial
Nubukleder, 1,6 – 1,8 mm Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORETEX ® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen

Einlage
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle

Durable
Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer
Laufsohle: Aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend und selbstreinigend
Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi

Zwischensohle
Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten
HAIX® Climate System Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen

Stabilizer
Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse

Sonstiges
Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, geschlossenes Schnürsystem, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung"}
Weitere Informationen:
Größe UK:
5,5
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
nein
Internetfarbe:
braun
Sicherheitsklasse:
keine
Größe:
39
Farbe:
braun/grün
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe: HAIX, Halbschuh, BLACK, EAGLE, Nature, GTX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 133,39*
€ 167,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 130,88*
€ 167,88*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,24*
€ 199,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.