Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Winterstiefel NATURE GTX Gr. 41,5 grau/braun


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Winterstiefel NATURE GTX Gr. 41,5 grau/braun
HAIX Winterstiefel NATURE GTX Gr. 41,5 grau/braun
Artikel-Nr.:
     5417B-p5656578
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     206326.7.5
EAN/GTIN:
     4044465499371
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
HAIX Winterstiefel NATURE GTX

Obermaterial
Veloursleder, hydrophobiert, atmungsaktiv

Innenfutter
GORE-TEX® Insulated: wasserdicht, atmungsaktiv und hoch isolierend für maximalen Wärmeschutz
GORE-TEX® Performance Einlage: Wintereinlage, isolierend, dämpfend, feuchtigkeitsableitend

Stabilizer
Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse
HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden - muss separat bestellt werden. Die Wintereinlage ist standardmäßig dabei

Laufsohle
Aus Gummi, spezielle Wintermischung, sehr rutschfest bei Kälte und Schnee, kälteresistent, nicht kreidend
Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer
Zwischensohle: Leicht, dämpfend, stützend, gute Dämpfungseigenschaften und gute Isolation gegenüber Hitze und Kälte

Pronation Support
Stützt die Ferse medial, verhindert das Einknicken
HAIX® Climate System: Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry Futter/Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge. SPEZIELL FÜR DEN WINTER: Winterfutter, hochisolierende GORE-TEX Thermium® Technologie aus Aerogel im Sohlenbereich und großflächigem Schaftbereich Sonstiges: Umlaufender Gummirandstreifen zur Stabilisierung - Schutz vor Steinen, Stacheln, usw., keine seitlichen Nähte, randstabile Sohle, Klemmhaken."}
Weitere Informationen:
Größe:
41,5
Farbe:
grau/braun
Material:
Rindspaltleder
Größe UK:
7,5
Internetfarbe:
grau
Sicherheitsklasse:
keine
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 308,21*
€ 373,26*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,82*
€ 379,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 373,26*
€ 444,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 372,58*
€ 443,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 334,94*
€ 398,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 326,50*
€ 388,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 308,21*
€ 366,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.