Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Stiefel XVENTURE GTX Gr. 41,5 beige


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 206506 XVENTURE GTX coyoteSportlicher Stiefel 866506-7.5 / 41
HAIX 206506 XVENTURE GTX coyoteSportlicher Stiefel 866506-7.5 / 41
HAIX 206506 XVENTURE GTX coyoteSportlicher Stiefel 866506-7.5 / 41
Artikel-Nr.:
     5417B-p5656631
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     206506.7.5
EAN/GTIN:
     4044465501784
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzstiefel
Arbeitssicherheitsstiefel
Bau-Winterstiefel
Bausicherheitsstiefel
HAIX Stiefel XVENTURE GTX

Obermaterial
Rindspaltleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,0 – 2,2 mm dick

Innenfutter
GORE-TEX® Extended- wasserdicht und hoch atmungsaktiv
Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen

Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung

HAIX® Absorption
Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist
Laufsohle: Gummi/PU Sohle mit bewährtem Straßen-/ Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher
Optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzen-und Absatzsprengung
Kraftstoffbeständig, nicht kreidend, hervorragende Kälte- u. Hitzeisolation
Gemäß EN ISO 20347:2012

HAIX® Vario Wide Fit System
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden
Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden

HAIX® Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi

HAIX® Climate System
Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen

HAIX® CO System
DGUV Regel 112-191 (BGR 191) Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance

Sonstiges
Sehr gute Wärme- und Kälteisolierung, zusätzlicher Fersenschutz, geschlossenes Schnürsystem
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Größe UK:
7,5
Verschluss:
Schnürung
Internetfarbe:
beige
Sicherheitsklasse:
keine
Größe:
41,5
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschutzstiefel, HAIX, Stiefel, XVENTURE, GTX, Gr., 41,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 129,92*
€ 163,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 127,90*
€ 164,50*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 163,79*
€ 194,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 161,64*
€ 192,35
pro Paar
ab 3 Paar
€ 161,05*
€ 191,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 153,20*
€ 182,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 144,68*
€ 172,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 129,92*
€ 154,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.