Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Halbschuh CONNEXIS Force Air Ws Gr. 39 grau/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 350007 CONNEXIS Force Air Ws graphite 868000-5.5 / 39 Gr.
HAIX 350007 CONNEXIS Force Air Ws graphite 868000-5.5 / 39 Gr.
HAIX 350007 CONNEXIS Force Air Ws graphite 868000-5.5 / 39 Gr.
Artikel-Nr.:
     5417B-p5656737
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     350008.5.5
EAN/GTIN:
     4044465503054
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuhe
HAIX Halbschuh CONNEXIS Force Air Ws

Obermaterial
Nubukleder (1,6 - 1,8 mm), hydrophobiert und sehr atmungsaktiv

Innenfutter
Atmungsaktives textiles Innenfutter

Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung.„Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Waschbar bei 30°C.

HAIX® Absorption
Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist. Die PU-Zwischensohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab.

Durable Sole
Gummimischung für lange Lebensdauer

Sohle
Extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion. Lamellen und spezielle Sohlenelemente bieten optimalen Grip sowie hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberflächen. Ein leichter PU-Dämpfungskeil sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig und nicht kreidend

HAIX® CONNEXIS® System
Durch Zug am Faszien-Tape werden die Faszien in der Fußsohle permanent leicht stimuliert, um negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Anatomischer Leisten unterstützt die natürliche Funktion der Füße. Die Einlegesohle ist mit Noppen versehen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen und die Plantarfaszie während der Gehbewegung stimulieren.

HAIX® Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profi lgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

HAIX® Smart Lacing System
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei, weicher Schaftabschluss für angenehmes Ein- und Ausschlüpfen, integrierte Schnürsenkeltasche und Schlupfriemen- Sehr atmungsaktiv durch textiles Futter und Perforationen im Oberleder- Fersenschutz durch TPU-Kappe
Weitere Informationen:
Größe UK:
5,5
Verschluss:
Schnellverschluss
Internetfarbe:
grau
Sicherheitsklasse:
keine
Größe:
39
Farbe:
grau/schwarz
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe: HAIX, Halbschuh, CONNEXIS, Force, Air, Ws
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 127,47*
€ 161,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 124,85*
€ 162,07*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 161,38*
€ 192,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 156,36*
€ 186,07
pro Paar
ab 3 Paar
€ 155,79*
€ 185,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 148,40*
€ 176,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 140,94*
€ 167,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 127,47*
€ 151,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.