Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Safety T Ws S1 Gr. 43,5 blau/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Gr. 9.0 / 43 630012 CONNEXIS Safety T Ws S1 low S1-Schuh
HAIX Gr. 9.0 / 43 630012 CONNEXIS Safety T Ws S1 low S1-Schuh
HAIX Gr. 9.0 / 43 630012 CONNEXIS Safety T Ws S1 low S1-Schuh
Artikel-Nr.:
     5417B-p5656882
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     630012.9.0
EAN/GTIN:
     4044465398827
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
HAIX Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Safety T Ws S1

Obermaterial
Mikrofaser/Textil-Kombination

Innenfutter
Atmungsaktives Innenfutter

Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße

Sohle
Extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion. Lamellen, speziell abgeschrägte und runde Sohlenelemente bieten optimalen Gripp sowie hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberflächen. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011

Durable Sole
Gummimischung für lange Lebensdauer

Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi

ESD
Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2016 und DIN EN ISO 61340-5-1:2016

CONNEXIS® System
Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat

HAIX® Absorption
Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist

HAIX® Smart Lacing
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß

HAIX® Nano-Carbon Schutzkappe
Die Nano-Carbon Schutzkappe ist ultraleicht, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen und bietet extra Raum für die Zehen

HAIX® Vario Wide Fit System
Durch drei verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden

Sonstiges
Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, antistatisch und metallfrei"}
Weitere Informationen:
Verschluss:
Klettverschluss
Internetfarbe:
blau
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
43,5
Material:
Mikrofaser/Textil
Gewicht:
1140 g
Ausführung:
Halbschuh
Größe UK:
9
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau/schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 119,87*
€ 155,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 119,64*
€ 156,45*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 155,80*
€ 185,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 147,99*
€ 176,11
pro Paar
ab 4 Paar
€ 147,55*
€ 175,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,06*
€ 166,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 130,05*
€ 154,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,87*
€ 142,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.