Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Schweißerstiefel 6647 Björn S3 SRC DGUV Gr. 47 schwarz/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Schweißerstiefel 6647 Björn S3 SRC DGUV Gr. 47 schwarz/rot
Baak Schweißerstiefel 6647 Björn S3 SRC DGUV Gr. 47 schwarz/rot
Baak Schweißerstiefel 6647 Björn S3 SRC DGUV Gr. 47 schwarz/rot
Baak Schweißerstiefel 6647 Björn S3 SRC DGUV Gr. 47 schwarz/rot
Baak Schweißerstiefel 6647 Björn S3 SRC DGUV Gr. 47 schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p5657398
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6647-47
EAN/GTIN:
     4031783007371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schweißerstiefel Björn, Art.6647; EN ISO 20345 S3 WG HRO SRC HI; DGUV112-191; vollnarbiges Rindleder mit echtem Nappaleder; PU-Überkappe; Baak®go&relax-System; Stahl-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; PU/Nitril-Sohle; Gr.38-48; Weite11
Weitere Informationen:
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
11
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
47
Farbe:
schwarz/rot
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Stiefel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,31*
€ 98,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,34*
€ 100,48*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,97*
€ 100,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,90*
€ 105,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,09*
€ 113,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,74*
€ 117,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,87*
€ 112,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,73*
€ 106,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,94*
€ 101,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,31*
€ 89,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6647-38
ab € 74,74*
Ähnlich
Baak
6647-39
ab € 74,95*
Ähnlich
Baak
6647-40
ab € 75,11*
Ähnlich
Baak
6647-41
ab € 74,56*
Ähnlich
Baak
6647-42
ab € 73,33*
Ähnlich
Baak
6647-43
ab € 72,74*
Ähnlich
Baak
6647-44
ab € 75,00*
Ähnlich
Baak
6647-45
ab € 73,55*
Ähnlich
Baak
6647-46
ab € 74,61*
Ähnlich
Baak
6647-48
ab € 74,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.