Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro Sweatshirt X.O. Hoody Sweater Men 1680F Gr. M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promodoro Sweatshirt X.O. Hoody Sweater Men 1680F Gr. M schwarz
Promodoro Sweatshirt X.O. Hoody Sweater Men 1680F Gr. M schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5658314
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     16809DM
EAN/GTIN:
     4251164274134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Birkenstock
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Promodoro Sweatshirt X.O. Hoody Sweater Men 1680F

  • 62% Baumwolle / 33% Polyester / 5% Viskose, ca. 280 g/m²
  • schmal geschnitten
  • mit Doppelkapuze
  • wechselbare Kordel
  • Kängurutaschen
  • breite Elastanbündchen an Ärmeln und Saum
  • Flatlock-Nähte
  • Molton-Brushed
  • die besonders glatte Oberfläche und der weich fallende Stoff verleihen dem Sweatshirt ein einzigartiges, elastisches und seidiges Finish
  • zertifiziert nach OEKO-TEX Made In Green: M21LRP4A0

Weitere technische Eigenschaften:
Stoffgewicht ca.: 280g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Ausführung:
Pullover
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Promodoro
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 22,05*
€ 28,48*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 21,99*
€ 28,49*
2 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 22,20*
€ 28,53*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,56*
€ 29,08*
2 Tage
3
3
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 30,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.