| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5658451 Herst.-Nr.: 1325-666-111-106 EAN/GTIN: 4035386162918 |
| |
|
| | |
| Herren-Hose RF Premium - elastischer Bund
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßleistentaschen
- Vorderhosenfutter
Material:
Gewebe: 60% Schurwolle 36% Polyester 4% Elasthan
Futter: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 111 | Internetfarbe: | grau | Größe: | 106 | Farbe: | anthrazit | Form: | Regular Fit | Material: | 60% Schurwolle, 36% Polyester, 4% Elasthan | Gewicht: | 200 g/m² | Ausführung: | Businesshose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, anzughose herren, anzughose, Greiff, Herren, Hose, RF, Premium, 1325-666-111 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 68,64* | € 91,51* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,07* | € 92,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|