Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Sicherheitshalbschuh All Terrain Freedom S3 SRC EN ISO 20345 Gr. 43 schwarz/gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Reebok Sicherheitshalbschuh All Terrain Freedom S3 SRC EN ISO 20345 Gr. 43 schwarz/gelb
Reebok Sicherheitshalbschuh All Terrain Freedom S3 SRC EN ISO 20345 Gr. 43 schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p5659018
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0690774537057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345
S3 SRC
Obermaterial: wasserabweisendes Mesh
Innenfutter mit Sockendesign aus nahtlosem Ripstop-Gewebe
das Low-Cut-Design ermöglicht Bewegungsfreiheit am Knöchel
das Neoprenfutter bietet eine umhüllend Passform
Zwischensohle mit hoher Energieaufnahme
Gummisohle mit strategisch platzierten Stollen bietet Traktions- und Rutschfestigkeit (SRC Slip Resistant)
Flexnuten bieten besseren Halt auf rutschigen Oberflächen
herausnehmbares MemoryTech Fußbett aus Memory Schaumstoff
metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle
Aluminium-Zehenschutzkappe
Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Weite:
11
Internetfarbe:
gelb
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
43
Farbe:
schwarz/gelb
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 81,84*
€ 102,01*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,91*
€ 102,95*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,36*
€ 103,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,98*
€ 109,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,00*
€ 111,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,01*
€ 121,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,30*
€ 115,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,18*
€ 108,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,30*
€ 105,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,84*
€ 97,39
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 81,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.