Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe CEE-Verlängerung 25 m 32A IP44, H07RN-F5G4, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
as-Schwabe CEE-Verlängerung 25 m 32A IP44, H07RN-F5G4, 400V
as-Schwabe CEE-Verlängerung 25 m 32A IP44, H07RN-F5G4, 400V
as-Schwabe CEE-Verlängerung 25 m 32A IP44, H07RN-F5G4, 400V
Artikel-Nr.:
     5417B-p566126
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60518
EAN/GTIN:
     4011160605185
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Schlauchleitung
CEE-Kabelverlängerung • Starkstromverlängerung MENNEKES • Mit Phasenwendestecker • Schwere Gummischlauchleitung, zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben • Mit hochwertigem CEE-Stecker und hochwertiger CEE-Kupplung • Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-4 • Geeignet für Gewerbe und Baustelle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kautschuk
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Gewicht:
11100
Anzahl der Adern:
5
Mit Schutzleiter:
Ja
Grundpreis:
Nein
Leiterquerschnitt:
4
Hersteller:
as-Schwabe
Höhe:
170
Breite:
360
Gesamtlänge:
36
Kabeltyp:
H07 RN-F 5G 4
IP Schutzart:
IP 44
Stromstärke:
32 A
Kabellänge:
25 m
Spannung:
400 V
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
106
€ 6,70*
ab € 129,16*
€ 152,75*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,44*
€ 154,27*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,54*
€ 166,25*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 142,00*
€ 169,26*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 136,92*
€ 170,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 27,99*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,76*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 55,33*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 80,42*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 116,05*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 171,20*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,74*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 25,94*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,58*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 81,94*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 126,74*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 174,97*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 238,60*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 340,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.