Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p566129 Herst.-Nr.: 05073645001 EAN/GTIN: 4013288168115 |
| |
|
| | |
| - 1/4"-Bit-Ratsche und zähharte Bits
- Ideal für beengte Schraubsituationen
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4" Nüssen möglich
- Im handlichen und robusten Bit-Check
Viel Werkzeug auf kleinstem Raum. Die Sortierung nach Abtrieben und Größen ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Bits. Die Wera Bit-Ratsche. Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Einfache Links/Rechtsumschaltung. Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel. Weitere Informationen: | | Klingenmaterial: | Stahl | Hersteller: | Wera | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Mit Griff: | Ja | Anzahl der Teile: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TriWing-Bit-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Universal-Ratsche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz, umschaltknarre 1/4, keks |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 24,71* | € 31,09* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,58* | € 32,17* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,37* | € 32,78* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,11* | € 32,80* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 27,09* | € 34,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|