Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Herren Hemd Buttondown Kragen 1/1 Arm RF Casual 6723-1285-29 Gr. 3940 bleu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Herren Hemd Buttondown Kragen 1/1 Arm RF Casual 6723-1285-29 Gr. 3940 bleu
Greiff Herren Hemd Buttondown Kragen 1/1 Arm RF Casual 6723-1285-29 Gr. 3940 bleu
Greiff Herren Hemd Buttondown Kragen 1/1 Arm RF Casual 6723-1285-29 Gr. 3940 bleu
Artikel-Nr.:
     5417B-p5662701
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6723-1285-29-3940
EAN/GTIN:
     4035386497249
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Herren-Hemd Buttondown 1/1 RF Casual Regular Fit, Button-Down-Kragen, Logo Stickerei auf Brust, Aufhänger am Innenkragen
Weitere Informationen:
Farbe:
bleu
Material:
Gewebe: 60% Baumwolle 40% Polyester, 135 g/m² GRÖSSEN: 37/38 - 45/46
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
29
Internetfarbe:
blau
Größe:
39/40
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd langarm blau, herrenhemd, arbeitshemden blau, Greiff, Herren, Hemd, Buttondown, Kragen, 1/1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.