Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutlhauser Schlagschnurroller 30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beutlhauser Schlagschnurroller 30M
Beutlhauser Schlagschnurroller 30M
Beutlhauser Schlagschnurroller 30M
Beutlhauser Schlagschnurroller 30M
Artikel-Nr.:
     5417B-p5663267
Hersteller:
     Beutlhauser
Herst.-Nr.:
     8092-1
EAN/GTIN:
     4060439091679
Suchbegriffe:
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Schlagschnurgerät
Schlagschnurroller
Beutlhauser Schlagschnurroller 30M

  • Körper aus Magnesium-Druckguss
  • Kurbel und Achse aus Zink-Druckguss
  • Push-System: Beim Druck auf die Achse und Herausziehen der Schnur dreht die Kurbel nicht
  • Gehärteter Haken mit zwei gebogenen Zacken, damit er an Kanten angenagelt werden kann
  • Im Körper 100% integriertet Lagerplatz für den Haken
  • Große innere Farbpulverkapazität
  • Mit Stahlöse am Schnuraustritt
  • Flache Flanken auf beiden Seiten, damit der Schlagschnurroller waagerecht liegen kann.
  • Mit INOX-Gürtelclip
Weitere Informationen:
Marke:
Beutlhauser
Grundpreis:
Nein
Länge:
30 m
Ausführung:
Schlagschnurroller
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Weitere Suchbegriffe: schlagschnur 30m, schlagschnurautomat, Beutlhauser, 30M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.