Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 871/2 TORQ-SET Mplus Bits, 5/16" x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 871/2 TORQ-SET Mplus Bits, 5/16" x 32 mm
Wera 871/2 TORQ-SET Mplus Bits, 5/16" x 32 mm
Wera 871/2 TORQ-SET Mplus Bits, 5/16" x 32 mm
Wera 871/2 TORQ-SET Mplus Bits, 5/16" x 32 mm
Wera 871/2 TORQ-SET Mplus Bits, 5/16" x 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p567518
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066656001
EAN/GTIN:
     4013288033215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Torq-Set-Bit-Satz
  • Für TORQ-SET Schrauben
  • Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 5/16" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 2)

Hochwertige Bits für TORQ-SET(r)-Schrauben.
Aufgrund stärkerer Flanken als beim konventionellen TORQ-SET-Profil ergeben sich ca.
70% mehr Bruchdrehmoment bei passgenauem Sitz in der Schraube und eine damit verbundene längere Lebensdauer des Werkzeugs.
Zähhart, für den universellen Einsatz.
5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11
Ausführung:
Mplus
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Torq-Set
Antriebsgröße (in Zoll):
5/16
Torsion:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
5/16
Vergütung Abtriebsspitze:
hartmetallbeschichtet
VDE-geprüft:
Nein
Serie:
871/2
Klingenlänge (in Zoll):
1 1/4
Antriebsgröße:
7,9
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Hersteller:
Wera
Klingenlänge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: bit-satz wera, bit satz, TORQ-SET-Mplus-Bits
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 8,69*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 9,08*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 6,40*
€ 9,15*
5
€ 5,95*
ab € 6,84*
€ 9,29*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066654001
ab € 6,38*
Ähnlich
Wera
05066652001
ab € 6,78*
Ähnlich
Wera
05066658001
ab € 7,62*
Ähnlich
Wera
05066650001
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.