Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 899/3/1 Universalhalter, 1/4" x 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 899/3/1 Universalhalter, 1/4" x 72 mm
Wera 899/3/1 Universalhalter, 1/4" x 72 mm
Wera 899/3/1 Universalhalter, 1/4" x 72 mm
Wera 899/3/1 Universalhalter, 1/4" x 72 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p567611
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053425001
EAN/GTIN:
     4013288017659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter wera
bithalter
  • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
  • Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
  • 5,5 mm Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 3)

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz.
Der Sprengring gewährleistet optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter.
Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.
5,5 mm-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-B 5,5.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Abtrieb:
1/4
Antrieb:
5,5
Länge:
72
Hersteller:
Wera
Weitere Suchbegriffe: Universalhalter mit Magnet
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
5
€ 6,90*
ab € 9,00*
€ 11,57*
7 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 12,31*
2 Tage
21
10
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 12,40*
6 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 10,15*
€ 13,58*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,77*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05053457001
ab € 3,33*
Sonstiges
Wera
05053459001
ab € 6,48*
Sonstiges
Wera
05053458001
ab € 7,19*
Sonstiges
Wera
05053455001
ab € 4,96*
Sonstiges
Wera
05053460001
ab € 19,10*
Sonstiges
Wera
05053475001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.