Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR® rot/anthrazit, 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR® rot/anthrazit, 6XL
HAKRO Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR® rot/anthrazit, 6XL
HAKRO Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR® rot/anthrazit, 6XL
HAKRO Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR® rot/anthrazit, 6XL
HAKRO Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR® rot/anthrazit, 6XL
HAKRO Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR® rot/anthrazit, 6XL
Artikel-Nr.:
     5417B-p5678301
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0277002012
EAN/GTIN:
     4045981145520
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Besonders strapazierfähige Sweatjacke für Damen, mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband, hochwertigem Frontreißverschluss und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: MIKRALINAR®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/anthrazit
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Größe:
6XL
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, HAKRO, Damen, Contrast, MIKRALINAR®, rot/anthrazit,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,92*
€ 51,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,41*
€ 51,95*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,08*
€ 53,00*
6 Tage
33
€ 5,90*
ab € 43,80*
€ 57,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,03*
€ 57,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0277001008
ab € 31,45*
Ähnlich
Hakro
0277001009
ab € 34,39*
Ähnlich
Hakro
0277001010
ab € 34,61*
Ähnlich
Hakro
0277001011
ab € 38,09*
Ähnlich
Hakro
0277001012
ab € 38,06*
Ähnlich
Hakro
0277001006
ab € 31,27*
Ähnlich
Hakro
0277001005
ab € 31,52*
Ähnlich
Hakro
0277001004
ab € 31,40*
Ähnlich
Hakro
0277001007
ab € 31,37*
Ähnlich
Hakro
0277001003
ab € 31,33*
Ähnlich
Hakro
0277002008
ab € 31,30*
Ähnlich
Hakro
0277002009
ab € 34,69*
Ähnlich
Hakro
0277002010
ab € 34,54*
Ähnlich
Hakro
0277002011
ab € 37,92*
Ähnlich
Hakro
0277002006
ab € 31,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.